| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72768665 Herst.-Nr.: 1043/511 EAN/GTIN: 8021156040513 |
| |
|
| | |
| Universal-Sockel SD 1043/511 Der Universalsockel ist für die Montage der Rauch- und Hitze-Melder der Serie 1043 erforderlich. Der Sockel versorgt die Melder mit Spannung und besitzt ein Relaisausgang mit Wechselkontakten. Eine Drei-Farb-LED zeigt Alarme, Fehler oder den Normalzust Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | Höhe: | 16 mm | Durchmesser: | 90 mm | Adressierbar: | nein | VdS-Klasse: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,61* | € 32,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,70* | € 32,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,52* | € 35,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,08* | € 35,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,90* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|