| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72768709 Herst.-Nr.: 9D0152500111 EAN/GTIN: 8012823444987 |
| |
|
| | |
| Energie-Verteilerblock 250 A 9D.01.5.250.0111 Energie-Verteilerblock 250 A, zur Energieverteilung in elektrischen Anlagen, Nennstrom 250 A, Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC, Eingänge: 1, Ausgänge: 11, Flexibel aufrastbare Klemmenabdeckung, Bezeichnungsschilder (L1, L2, L3, N, PE, +, - ) im Beipack enthalten, für Tragschiene 35 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 47,5 mm | Tiefe: | 96 mm | Max. Bemessungsstrom: | 250 A | Polzahl: | 12 | Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: | 2,5..120 mm² | Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 2,5..120 mm² | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 1 | Mit PE-Schiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,44* | € 33,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,80* | € 33,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,97* | € 34,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,29* | € 34,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,07* | € 35,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|