Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Signalsäule TL50CBGYRQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Signalsäule TL50CBGYRQ
Kompakt-Signalsäule TL50CBGYRQ
Artikel-Nr.:
     6012B-72776629
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3091344
EAN/GTIN:
     0662488913441
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule ip 67

Kompakt-Signalsäule TL50CBGYRQ

LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4), Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 21...27 VAC bei jeweils 135mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule, turck signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,96*
€ 239,10*
Frei Haus
ab € 194,92*
€ 241,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,64*
€ 248,86*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,16*
€ 251,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.