Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27PXRGBW570DSKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27PXRGBW570DSKQ
Artikel-Nr.:
     6012B-72777538
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3807467
EAN/GTIN:
     0662488058678
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27PXRGBW570DSKQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 570 mm, Gehäuselänge L2: 633.5 mm, RGB-LEDs, Mehrfarbige Linienleuchte, Parametrierung über IO-Link, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
18..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Länge:
633,5 mm
Durchmesser:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,07*
€ 516,37*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,18*
€ 516,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 448,11*
€ 521,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 443,73*
€ 523,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,44*
€ 620,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,77*
€ 614,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,50*
€ 588,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.