| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72864945 Herst.-Nr.: IIC237 EAN/GTIN: 4021179321082 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IIC237 Induktiver Sensor M30 x 1,5 / L = 45 mm Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Schaltfrequenz 50 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,54* | € 72,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,63* | € 72,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,67* | € 74,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,26* | € 74,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,46* | € 93,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|