Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring weiß Mondia G3 WD2 ZDR 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring weiß Mondia G3 WD2 ZDR 01
Dekorring weiß Mondia G3 WD2 ZDR 01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72868121
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8182900
EAN/GTIN:
     4018242675920
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
trilux dekorring
dekoglas

Dekorring weiß Mondia G3 WD2 ZDR 01

Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD2. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
452 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,06*
€ 37,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 38,14*
€ 5,46*
ab € 28,96*
€ 40,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,83*
€ 41,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.