| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72951100 Herst.-Nr.: 3AXD50000038938 EAN/GTIN: 6438177457886 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 380-480V 3,3A 1,1kW ACS580-01-03A4-4 Frequenzumrichter ACS580, 380-480 V, IP21 Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage vereinfacht Ihre Prozesse und Regelungsaufgaben mit Effi¬zienz und Präzision. Dieser Frequenzumrichter ist vielseitig in Industrieapplikationen einsetzbar. Einstellung und Inbetriebnahme sind denkbar einfach. Die wesentlichen Funktionen sind serienmäßig integriert. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 3,3 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 1,1 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 1,1 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 420,07* | € 452,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,78* | € 501,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,04* | € 506,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 485,10* | € 529,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 560,99* | € 603,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|