Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 24,5x15,6x4,5 982204.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe 24,5x15,6x4,5 982204.000
Endkappe 24,5x15,6x4,5 982204.000
Artikel-Nr.:
     6012B-72958248
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982204.000
EAN/GTIN:
     4051859162643

Endkappe 24,5x15,6x4,5 982204.000

Endkappe aus Aluminium für Eck-Profil 18
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
24 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,18*
€ 8,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 8,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,91*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 9,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,00*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.