| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73167821 Herst.-Nr.: 8091900 EAN/GTIN: 4018242665266 |
|
|
| | |
| Smart-Modul lichtgrau Tugra LME DMR 130 23 Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Aus PMMA. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Farbe lichtgrau. Modullänge 150 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bewegungsmelder | Zubehör: | ja | Farbe: | grau | Ader-Zahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,04* | € 161,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,30* | € 162,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,42* | € 172,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,53* | € 178,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|