| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73251934 Herst.-Nr.: 1030080000129 EAN/GTIN: 4043106020981 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher KELMM-TuP alu 100 V-Lautsprecher, geeignet für Sprache und Hintergrundmusik in z. B. Büros, Wohnhäusern, Hotelbädern etc., bestückt mit einem 50 mm-Breitbandlautsprecher und einem rückseitig angebrachten 100 V-Übertrager (3/1,5 W), Farbe: Alu Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,87* | € 57,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,92* | € 57,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,04* | € 59,43* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,70* | € 59,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,76* | € 61,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|