| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73255193 Herst.-Nr.: 000492510000 EAN/GTIN: 4005298066567 |
|
|
| | |
| AV-Verbindungskabel 2m VC31Lose Video-Anschlusskabel (Koaxkabel), BNC-Stecker + BNC-Stecker, Verpackung: Lose Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Länge: | 2 m | Impedanz: | 75 Ohm | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | BNC | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 2: | BNC | Abschirmung: | doppelt geschirmt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,63* | € 5,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,11* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|