| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73255742 Herst.-Nr.: 000014000100 EAN/GTIN: 4005298014490 |
| |
|
| | |
| Antennenkabel 1,5m ws >85dB AB101Lose Koax-Stecker+Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß: >85 dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, Verpackung: Lose Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 1,5 m | Farbe: | weiß | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | IEC | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 2: | IEC | Schirmungsmaß: | 85 dB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,88* | € 7,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,53* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|