Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leinwand Elpro Concept 204x320cm,16:10,mws KIN 6001000021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leinwand Elpro Concept 204x320cm,16:10,mws KIN 6001000021
Leinwand Elpro Concept 204x320cm,16:10,mws KIN 6001000021
Artikel-Nr.:
     6012B-73262861
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     6001000021
EAN/GTIN:
     8700101035421
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Leinwand Elpro Concept 204x320cm,16:10,mws KIN 6001000021

Motorleinwand für die Wand- und Deckenmontage, Durch die Möglichkeiten von EasyInstall Plug & Play erfolgt der Anschluss der Projektionswand schnell und einfach, Hochgeschwindigkeitsmotor mit Gummidämpfung für einen geräuscharmen Betrieb, Tuchsorte Mattweiß
Weitere Informationen:
Antrieb:
elektrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Bildformat:
16:10
Breite (Nutzmaß):
310 cm
Höhe (Nutzmaß):
194 cm
Breite Außenmaß:
320 cm
Höhe Außenmaß:
2047 cm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.482,25*
€ 1.623,53*
Frei Haus
ab € 1.542,31*
€ 1.685,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.572,93*
€ 1.722,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.944,65*
€ 2.103,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,13*
€ 2.049,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,22*
€ 2.039,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,04*
€ 1.971,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,12*
€ 1.926,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,93*
€ 1.871,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.