| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73275272 Herst.-Nr.: 0118870 EAN/GTIN: 4007754201291 |
|
|
| | |
| Lautsprecherboxen-Stativ PAST-125/SW Lautsprecherboxen-Stativ. Stabile Stahlrohrausführung. Kleine Standfläche. Höhe 3-stufig verstellbar, mit Sicherungsbolzen. Hohe Stabilität durch Magnesium-Gelenkhülse. Stahl, schwarz Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lautsprecher | Montageart: | Boden | Tragfähigkeit: | 40 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,84* | € 35,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,91* | € 36,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,02* | € 42,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|