Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73285064 Herst.-Nr.: RZ-B210WDE-P EAN/GTIN: 5025232924745 |
| |
|
| | |
| True Wireless Kopfhörer Touch-Sensor, IPX4 RZB210WDEP rosa True Wireless In-Ear, Musikgenuss ohne Kabelgewirr - Komplett kabellose Earbuds, komfortabler, fester Sitz (auswechselbare Pass-Stücke in drei Größen), kompaktes Lade-Case bietet insgesamt 20 h Akkulaufzeit (Earbuds 4 h) und LED-Anzeige des Akkustands, einfache Bedienung - intuitive Touch-Bedienung oder Steuerung per Sprachassistent, IPX4 Spritzwasserschutz - Regen und Schweiß machen dem B210 nichts aus, Role-Swapping (ermöglicht die Nutzung im linken Ohr, rechten Ohr oder beiden Ohren) Weitere Informationen: | | Bauform: | Earbud-Kopfhörer | Befestigungsart: | sonstige | Gewicht: | 5 g | Farbe: | rosa | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Panasonic Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo kopfhörer, bluetooth headset, ohrhörer bluetooth |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,83* | € 37,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,97* | € 38,99* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,12* | € 58,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|