Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73285144 Herst.-Nr.: 39448 EAN/GTIN: 4040849394485 |
| |
|
| | |
| Sync/Ladekabel 2m,Lightning-USB-C 39448 Goobay Lightning-auf-USB-C -Lade- und Synchronisationskabel, 2 m, weiß, Plastiktüte - MFi-Kabel für Apple iPhone/iPad weiß, das Goobay Ladekabel unterstützt Power Delivery und den Apple-Schnelllademodus mit bis zu 87 W, das USB-C -2.0-Datenkabel hat eine High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s, das USB-C auf Lightning-Kabel für Synchronisationen, Datenübertragungen und Ladevorgänge, das Ladekabel mit Apple Lightning-Stecker lädt sämtliche iOS-Geräte wie Apple iPhone, iPad, iPod oder AirPod-Modelle (Apple-MFi-Zertifizierung), das flexible USB-C -auf-Lightning-Kabel mit 2 m Länge ist extra lang zur Überbrückung größerer Distanzen z. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,78* | € 13,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,79* | € 13,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,08* | € 14,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,97* | € 15,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,11* | € 15,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|