| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73286143 Herst.-Nr.: 7492001162 EAN/GTIN: 4021565085994 |
|
|
| | |
| CablePort Standard 6-fach VA 2xStr,1xUSB KIN 7492001162 Tischeinbaugehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Leergehäuse mit 2x Strom (Schutzkontakt) und einem Doppel-USB-Charger mit integr. Netzteil, je 1 USB-A und 1 USB-C Anschluss mit bis zu 30 W Ladestrom, individuell bestückbar mit Konnect flex 45 click Blenden (7464000xxx), USB-A unterstützt QuickCharge 3.0, USB-C unterstützt PowerDelivery 3.0, Ladeprofile USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A, Ladeprofile USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A, Ladeprofil kombiniert A + C: 2x 5 V/1,2 A, Stromverbrauch im Leerlauf: max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbau | Form: | rechteckig | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | Edelstahl | Länge: | 340 mm | Breite: | 190 mm | Einbautiefe: | 65 mm | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Anzahl der Anschlüsse USB: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,04* | € 267,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,60* | € 272,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,28* | € 311,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|