Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charging Management Controller medium 4G KC-M20-E0LE02-040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Charging Management Controller medium 4G KC-M20-E0LE02-040
Charging Management Controller medium 4G KC-M20-E0LE02-040
Artikel-Nr.:
     6012B-73353617
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     122.008
EAN/GTIN:
     9120050714250

Charging Management Controller medium 4G KC-M20-E0LE02-040

KeContact M20 die zentrale Steuereinheit zum komfortablen Regeln eines großen, lokalen Ladeverbundes aus KeContact Wallboxen. Mehrere Ladestationen (max. 40) können einfach organisiert und vorhandene Leistung optimal genutzt werden.
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
60 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
40
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
189 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
128 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.036,87*
€ 2.166,46*
€ 5,95*
ab € 2.030,97*
€ 2.166,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.149,42*
€ 2.275,42*
Frei Haus
ab € 2.179,51*
€ 2.312,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.214,36*
€ 2.334,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.334,37*
€ 2.777,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,28*
€ 2.750,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.242,04*
€ 2.668,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,96*
€ 2.640,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.214,36*
€ 2.635,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.