| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73354085 Herst.-Nr.: 811069 EAN/GTIN: 4051859970811 |
| |
|
| | |
| Poller mit Wallbox 1x22kW, anthr. 811069 Ladesäule mit rundem Querschnitt. Ausstattungsvariante SMART. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten und halböffentlichen Bereich. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Aluminium-Druckguss Abdeckung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED Leuchtenkopf oder Rohrabschluss separat bestellen. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig | Frequenz: | 50 Hz | Nennanschlussleistung: | 22 kW | Anzahl der Ladepunkte: | 1 | Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22 kW | Höhe: | 1150 mm | Montageart: | Bodenbefestigung | Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: | 1 | Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.931,16* | € 3.102,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.923,97* | € 3.103,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.964,10* | € 3.132,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.644,17* | € 3.845,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|