Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenschild 8602 schwarz I/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenschild 8602 schwarz I/0
Tastenschild 8602 schwarz I/0
Artikel-Nr.:
     6012B-73358360
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     155771
EAN/GTIN:
     4046827023736
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Tastkappe
tastkappe schwarz

Tastenschild 8602 schwarz I/0

Tastenschild, Typ: 8602, Text: I/0, Farbe: schwarz, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602B
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bezeichnungsschild stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,73*
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 9,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,94*
€ 10,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,435*
€ 10,925*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,51*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.