Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Rockwell Compact Logix 706-4769/204-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-73367982
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4769/204-200
EAN/GTIN:
     4050821470526
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung f. Rockwell Compact Logix 706-4769/204-200

Systemleitung
für Rockwell Compact Logix
2 x 16 Digitalausgänge
Länge 2 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,80*
€ 334,42*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 292,39*
€ 340,23*
Frei Haus
ab € 295,21*
€ 344,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,25*
€ 347,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,76*
€ 397,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.