Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Feedback-System CFS50-AFV12X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor-Feedback-System CFS50-AFV12X10
Artikel-Nr.:
     6012B-73677079
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1121016
EAN/GTIN:
     4047084492631

Motor-Feedback-System CFS50-AFV12X10

Motor-Feedback-Systeme rotativ inkremental mit Kommutierung, CFS50, CFS50-AFV12X10, Kommunikationsschnittstelle: Inkremental TTL RS-422, Ausführung: Inkremental-Singleturn, Bauart: Einbau, Impulse pro Umdrehung: 4.096, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Federblechabstützung, Anschlussart: Litze, 15-polig, radial
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,08*
€ 303,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 304,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,95*
€ 306,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.