Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHD-Videosoundbar Android 9 System KIN MAXHUB UC S15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAXHUB UC S15 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps Sony 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
MAXHUB UC S15 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps Sony 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Artikel-Nr.:
     6012B-73686023
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8726000021
EAN/GTIN:
     6927433603414
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
kamera für videokonferenz

UHD-Videosoundbar Android 9 System KIN MAXHUB UC S15

MAXHUB UHD-Videosoundbar mit integriertem Android 9 System, Kamera: 12 MP, Sichtfeld: 120°, Zoom: 5x digital, Mikrofon: 6-fach Array Lautsprecher: 8W + 3W Anschluss: USB 3.0, USB-C, HDMI-Out, 3,5 mm Line-In/Out, RJ45, Abmessungen: 462 x 76 x 93 mm, Gewicht: 1,1 kg. Plug & Play, keine zusätzlichen Treiber notwendig. Duales Wifi-Modul für drahtlose Bildübertragung per MAXHUB Share oder Dongle WT04
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 757,31*
€ 828,26*
Frei Haus
ab € 757,83*
€ 828,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 765,00*
€ 836,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,26*
€ 995,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,09*
€ 991,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,88*
€ 961,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,00*
€ 910,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.