Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder weiß ST-IE/9003 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-73851958
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660269
EAN/GTIN:
     4043544690890
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene

Längsverbinder weiß ST-IE/9003 WS

Elektrischer Längsverbinder (innenliegend), Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung

Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC
Abmessungen (LxBxH): 115 x 26 x 33 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 6,62*
€ 9,53*
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,72*
2 Tage
24
€ 6,40*
ab € 6,93*
€ 9,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,65*
€ 11,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662668
ab € 6,01*
Zubehör
LTS Leuchten
660260
ab € 1,11*
Zubehör
LTS Leuchten
660266
ab € 9,81*
Zubehör
LTS Leuchten
660263
ab € 9,37*
Zubehör
LTS Leuchten
660275
ab € 20,72*
Zubehör
LTS Leuchten
660278
ab € 20,74*
Zubehör
LTS Leuchten
660310
ab € 11,75*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 18,07*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 32,55*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659396
ab € 49,02*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.