Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Rohrmotor io 10/17SW50 1244010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Rohrmotor io 10/17SW50 1244010
Artikel-Nr.:
     6012B-73863223
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1244010
EAN/GTIN:
     3660849619466
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor

Funk Rohrmotor io 10/17SW50 1244010

Verschleißfreier Gleichstromantrieb, der ein Höchstmaß an Langlebigkeit und Komfort bietet. Die Einbindung in smarte, funkbasierte Wohnlösungen erfolgt spielend leicht. - Automatische Erkennung der Drehrichtung - Automatische Einstellung der Endlagen - Kurze Baulänge (ab 47 cm): für fast alle Rollladenelemente einsetzbar - Leise und sanfte Laufbewegungen in zwei Geschwindigkeiten - Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (TCS = Torque Control System) - Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion (konfigurierbar) - Geräuschlose Federbremse - Hindernis- und Festfriererkennung Hinweis: Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
63 mm
Drehmoment:
10 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
nein
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.