Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch WP-STEEL S 27


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzschlauch WP-STEEL S 27
Schutzschlauch WP-STEEL S 27
Artikel-Nr.:
     6012B-75052791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240864
EAN/GTIN:
     4046356738613
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Schutzschlauch WP-STEEL S 27

Schutzschlauch, Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 23 mm, Gesamtlänge: 10 m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 43,46*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 36,8386*
€ 43,5086*
Lager 6012
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,146*
€ 43,866*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 311,31*
€ 334,27*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 330,59*
€ 379,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 43,866*
€ 52,20054
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,936*
€ 49,90384
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,146*
€ 44,20374
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 438,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241069
ab € 2,6745*
Zubehör
Phoenix Contact
3241041
ab € 0,1807*
Zubehör
Phoenix Contact
3241027
ab € 0,1624*
Zubehör
Phoenix Contact
3241034
ab € 0,1654*
Zubehör
Phoenix Contact
3241048
ab € 0,1875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.