Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 1.5 mm² ZIA 1.5/3L-1S/LD-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-75100327
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8827060000
EAN/GTIN:
     4032248528615
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Klemme 1.5 mm² ZIA 1.5/3L-1S/LD-GN

Initiator-, Aktor-Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1591*
€ 3,8991*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1631*
€ 3,9031*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1902*
€ 3,9302*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,2177*
€ 3,9677*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3851*
€ 4,1751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,9302*
€ 4,67694
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1902*
€ 3,79634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.930,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.