Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 570A, 140x272mm 32157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter 570A, 140x272mm 32157
Sammelschienenadapter 570A, 140x272mm 32157
Artikel-Nr.:
     6012B-75103829
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32157
EAN/GTIN:
     4021267321574
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 570A, 140x272mm 32157

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
570 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
140 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,26*
€ 113,21*
€ 5,46*
ab € 91,98*
€ 115,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 119,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,42*
€ 123,00*
€ 5,95*
ab € 114,66*
€ 142,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.