Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Kunststoff DIN A4 SZ 2510.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2510.000 Rack Zubehör
Rittal 2510.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-75138165
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2510000
EAN/GTIN:
     4028177025820
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Schaltplantasche Kunststoff DIN A4 SZ 2510.000

SZ Schaltplantasche mit Klarsichttasche, DIN A4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
438 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Befestigung selbstklebend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 10,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,08*
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 10,45*
3 Tage
107
€ 6,40*
ab € 7,76*
€ 10,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,98*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMEKO
71ST40VE
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.