Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmengehäuse IP66 PK 9515.000 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9515.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9515.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-75139299
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9515000
EAN/GTIN:
     4028177139534
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmengehäuse IP66 PK 9515.000 (VE2)

PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 180x110x111 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,40*
€ 24,50*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,955*
€ 24,665*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 17,67*
€ 25,015*
Lager 6012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,515*
€ 25,435*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,36*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,435*
€ 30,26765
pro Stück
ab 2,5 Stück
€ 24,445*
€ 29,08955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,215*
€ 27,62585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,745*
€ 25,87655
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 18,515*
€ 22,03285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,20*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.