Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteltragschiene ZW41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75151610
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX039441R9999
EAN/GTIN:
     4011617394419
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm

Mitteltragschiene ZW41

Mitteltragschiene, Feldbreite 1, passend für H- und HS-Standschränke (eine Mitteltragschiene ist werkseitig montiert, welche im Raster 150 mm nach oben und unten versetzt werden kann) und TriLine® Reihenschaltschränke.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
18 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,30*
€ 14,25*
€ 5,00*
ab € 10,47*
€ 14,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 15,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 16,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,87*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.