Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene VE20 ED10P20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STRIE ED10P20 Edf-Profilsch. ED10P20 BH
STRIE ED10P20 Edf-Profilsch. ED10P20 BH
Artikel-Nr.:
     6012B-75151844
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062313R9999
EAN/GTIN:
     4011617623137
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene striebel
profilschiene
profilschiene 600mm

Profilschiene VE20 ED10P20

Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 4 RE (600 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
600 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,93*
€ 162,22*
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 165,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 171,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,69*
€ 179,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,46*
€ 184,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.