Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelrahmen B5/T6 RSR56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75172266
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045899R9999
EAN/GTIN:
     4011617458999
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken

Sockelrahmen B5/T6 RSR56

Sockel, Stahlblech, grau RAL 7005, für TriLine-Standschränke, bis zu 3 Sockel übereinander montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1356 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
606 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1356 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,71*
€ 106,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,86*
€ 106,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,20*
€ 108,29*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,65*
€ 109,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 110,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.