Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator ISOTP40M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75182804
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548520
EAN/GTIN:
     3479775485201
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Stützisolator
stützisolator m10
stützisolator

Isolator ISOTP40M10

Isolator für Niederspannung. ISOTP40M10, metrisches Gewinde, 1,575? (40 mm), 46 mm Sechskant-Breite, M10-Gewinde.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Länge:
40 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 5,86*
€ 7,28*
25
Frei Haus
ab € 6,0012*
€ 7,4312*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,2432*
€ 7,7332*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 9,28*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,7332*
€ 9,20251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2432*
€ 7,42941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 193,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.