Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact-Panel CP 6340.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CP 6340.100 Wandmontiertes Regal Grau
Rittal CP 6340.100 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-75188746
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6340100
EAN/GTIN:
     4028177382695
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
Schaltschrank

Compact-Panel CP 6340.100

CP Compact-Panel, BHT: 241x388x87 mm, Aluminium, für Frontplatte BH 178x350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
241 mm
Höhe:
388 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7024
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 220,47*
Frei Haus
ab € 198,30*
€ 227,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,82*
€ 227,36*
€ 5,95*
ab € 201,26*
€ 230,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 235,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505200
ab € 13,24*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 22,53*
Zubehör
Rittal
6028510
ab € 13,81*
Zubehör
Rittal
6341000
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.