Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75207168 Herst.-Nr.: 3RB21534FF2 EAN/GTIN: 4011209638358 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 50-200A 3RB2153-4FF2 Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6, CLASS 5...30E Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schienenanschl. Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET interne Erdschlusserkennung Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Einstellbarer Strombereich: | 50..200 A | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | einstellbar | Reset-Funktion automatisch: | ja | Reset-Funktion Eingang: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 182,82* | € 219,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 183,79* | € 225,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,62* | € 247,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,38* | € 261,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,80* | € 261,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|