Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv BC20-K40SR-VP4X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor kapazitiv BC20-K40SR-VP4X2
Sensor kapazitiv BC20-K40SR-VP4X2
Artikel-Nr.:
     6012B-75219803
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     25100
EAN/GTIN:
     4047101089707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor kapazitiv BC20-K40SR-VP4X2

Auch für bündige Montage geeignet, dann mit reduziertem Schaltabstand 20 mm
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
90 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..65 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,25*
€ 175,56*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,53*
€ 176,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,32*
€ 182,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.