Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halte-/Auswerfbügel PT LZS:PT17024


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Halte-/Auswerfbügel PT LZS:PT17024
Halte-/Auswerfbügel PT LZS:PT17024
Artikel-Nr.:
     6012B-75220965
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PT17024
EAN/GTIN:
     4011209675063
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
siemens relaissockel
relaissockel

Halte-/Auswerfbügel PT LZS:PT17024

Halte-/Auswerfbügel für Steckrelais der Reihe PT und PT Schraubanschlusssockel nicht logisch SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
27 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,77*
€ 2,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,082*
€ 3,112*
€ 5,46*
ab € 2,30*
€ 3,38*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,4175*
€ 3,5875*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,60*
€ 3,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,60*
€ 3,094
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.