Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75234563 Herst.-Nr.: 2770228 EAN/GTIN: 4017918067854 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte f.Reihenklemme sw D-UKK 3/5 BK Abschlussdeckel, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,5582* | € 0,7482* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,54903* | € 0,74903* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,5748* | € 0,7648* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,5805* | € 0,7705* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5878* | € 0,7878* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|