Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter GFS 2Ö/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter GFS 2Ö/2S
Fußschalter GFS 2Ö/2S
Artikel-Nr.:
     6012B-75237651
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     1048655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö

Fußschalter GFS 2Ö/2S

Weitere Informationen:
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter steute
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 152,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,92*
€ 153,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 159,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.