Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsauslöser 100-130VAC/DC 48493


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsauslöser 100-130VAC/DC 48493
Spannungsauslöser 100-130VAC/DC 48493
Artikel-Nr.:
     6012B-75238910
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48493
EAN/GTIN:
     3303430484936
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Spannungsauslöser 100-130VAC/DC 48493

Diese Ausschaltspule dient der unverzögerten Fernauslösung des Leistungsschalters MasterPact NT/NW In Verbindung mit einer Einschaltspule XF und einem Motorantrieb MCH kann der MasterPact ferngesteuert werden. Die Auslösung erfolgt unverzögert über einen Arbeitstrom Unverzögerter Spannungsauslöser MX 100/130V AC/DC für MasterPact NW/NW Einschub Diese Ausschaltspule ist nur in Verbindung mit einem konfigurierten Leistungsschalter bestellbar.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
4,5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 230,08*
Frei Haus
ab € 199,80*
€ 231,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,54*
€ 238,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,05*
€ 245,85*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,06*
€ 246,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.