Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumsetzer KFU8-UFC-Ex1.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumsetzer KFU8-UFC-Ex1.D
Frequenzumsetzer KFU8-UFC-Ex1.D
Artikel-Nr.:
     6012B-75246939
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231197
EAN/GTIN:
     4050143062409
Suchbegriffe:
Impulsteiler
Programmierbarer Impulsteiler
Isolationsverstärker
Trennverstärker

Frequenzumsetzer KFU8-UFC-Ex1.D

v_shortname: Frequenzmessumformer mit Grenzwerten, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Frequenz, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Signal: 0/4 .
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,03*
€ 578,22*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 536,93*
€ 578,22*
Frei Haus
ab € 546,14*
€ 582,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 547,60*
€ 588,47*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 558,92*
€ 597,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,47*
€ 700,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,15*
€ 698,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,26*
€ 690,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,91*
€ 677,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,60*
€ 651,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
119265
ab € 165,47*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
217220
ab € 530,12*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A277622
ab € 82,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.