Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC 2n/o2n/ofix PNOZ XV2P #777504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC 2n/o2n/ofix PNOZ XV2P #777504
Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC 2n/o2n/ofix PNOZ XV2P #777504
Artikel-Nr.:
     6012B-75250520
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777504
EAN/GTIN:
     4046548009606
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Not-Aus-Schaltgerät 0.5/24DC 2n/o2n/ofix PNOZ XV2P #777504

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2S (t=0,5s fest). Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 181,80*
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 267,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,75*
€ 270,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,27*
€ 293,91*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,18*
€ 294,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.