Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

du/dt-Ausgangsfilter IP22 max.Motork.150m NOCH0016-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
du/dt-Ausgangsfilter IP22 max.Motork.150m NOCH0016-62
du/dt-Ausgangsfilter IP22 max.Motork.150m NOCH0016-62
Artikel-Nr.:
     6012B-75255822
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     61445412
EAN/GTIN:
     6410038068110
Suchbegriffe:
Ausgangsdrossel
du/dt-Filter
abb automation p. ausgangsdrossel
du/dt filter

du/dt-Ausgangsfilter IP22 max.Motork.150m NOCH0016-62

Ausgangsdrosseln bzw. Motordrosseln dienen zur Reduzierung von Schwingungen auf dem Motorkabel, um längere Kabellängen zu erreichen bzw. auch um den Spannungsanstiegswert dU/dt zu limitieren um auch Motoren mit schwacher Isolation mit Frequenzumrichtern zu betreiben
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0..300 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungsstrom bei AC:
15 A
Schutzart (IP):
IP22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,72*
€ 323,76*
Frei Haus
ab € 319,83*
€ 352,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 322,66*
€ 356,22*
€ 6,90*
ab € 338,19*
€ 382,23*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,52*
€ 421,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,22*
€ 423,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,75*
€ 411,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.