Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder EVB-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-75262095
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002299
EAN/GTIN:
     4015080022992
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) automatengehäuse
automatengehäuse

Eckverbinder EVB-ID

Eckverbinder für Tragrahmenprofile CI, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
25 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,87*
€ 9,63*
10
€ 5,00*
ab € 7,74*
€ 9,83*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,074*
€ 10,264*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,38*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,36*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,264*
€ 12,21416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,694*
€ 11,53586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,074*
€ 9,60806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,60*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,44*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,44*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,66*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,50*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,52*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,81*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,39*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 46,98*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.