Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler WG-35 ND5019/035 #0055116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzstromwandler WG-35 ND5019/035 #0055116
Differenzstromwandler WG-35 ND5019/035 #0055116
Artikel-Nr.:
     6012B-75274217
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0055116
EAN/GTIN:
     4030641551162
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Differenzstromwandler WG-35 ND5019/035 #0055116

Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,75*
€ 75,56*
€ 5,00*
ab € 60,36*
€ 76,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 78,55*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,41*
€ 80,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,81*
€ 84,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.