Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Seitenmod. 9x200mm BBA-XSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-75282047
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101484
EAN/GTIN:
     4015081014040
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
eaton sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter Seitenmod. 9x200mm BBA-XSM

Seitenmodul, beidseitig ansteckbar, anreihbar an Sammelschienenadapter zur Erweiterung der Aufbaubreite
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
ohne
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
9 mm
Schienenbreite:
0 mm
Schienenabstand:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,24*
€ 7,31*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 7,70*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,94*
€ 8,86*
1
€ 5,00*
ab € 6,44*
€ 8,88*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,29*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.