Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterungsblock 24VDC 5n/o 2so PZE X5P #777150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakterweiterungsblock 24VDC 5n/o 2so PZE X5P #777150
Kontakterweiterungsblock 24VDC 5n/o 2so PZE X5P #777150
Artikel-Nr.:
     6012B-75284009
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777150
EAN/GTIN:
     4046548009965
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Kontakterweiterungsblock 24VDC 5n/o 2so PZE X5P #777150

Kontakterweiterung Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 5S, 2HL. UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Kontaktblock zur Kontakt- Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,51*
€ 221,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,51*
€ 222,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 228,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,95*
€ 229,32*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,91*
€ 230,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.