Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-240 S1WP 18A #890150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-240 S1WP 18A #890150
Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-240 S1WP 18A #890150
Artikel-Nr.:
     6012B-75284044
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     890150
EAN/GTIN:
     4046548006964
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
pilz überwachungsrelais
überwachungsrelais

Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-240 S1WP 18A #890150

Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren
9 Messbereiche 0-1000 Hz
Messspannung 0-240 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0-10 VDC oder 4-20 mA. Baubreite 22.5mm
UB = 110-230V AC/DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..230 V
Versorgungsspannung bei DC:
110..230 V
Spannungsmessbereich:
0..240 V
Strommessbereich:
0..18 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
30..400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,83*
€ 274,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,94*
€ 274,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,49*
€ 276,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,97*
€ 277,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,44*
€ 278,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.