Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4.1P #777587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4.1P #777587
Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4.1P #777587
Artikel-Nr.:
     6012B-75284081
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777587
EAN/GTIN:
     4046548009316
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4.1P #777587

Kontakterweiterung Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 4S. UB 24V DC, Breite: 22,5mm steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Kontaktblock zur Kontakt- Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 104,70*
€ 120,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,81*
€ 121,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,65*
€ 122,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 125,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,66*
€ 126,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.